※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
シャマルホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190474
品番
HHP-412SC
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥275,000
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
本体:7.3
コントロール部:2.9
アズワン品番
1-3069-22
本体寸法(mm)
350×305×107
材質(天板)
アルミニウムスーパーセラミックコート
仕様
リモコンタイプ(1.5m)
寸法(mm)
コントロール部:200×305×94
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
250×150
電源コード(m)
2
温度センサー
K熱電対
最大消費電力(W)
800
設定温度(℃)
40〜400
使用環境温度(℃)
0〜55
通信機能
RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度
±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ
3Pタイプ
温度分布精度
±1.0℃
注意
※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要になります。