エンゲル
エンゲルの 冷蔵庫/冷凍庫
エンゲルの 冷蔵庫
車載冷蔵庫
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09194857
品番
MT15E-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
庫内温度(℃)
冷凍:最大-18、冷蔵:最大+5
周囲温度30
内容量(L)
15
アズワン品番
1-199-01
使用電源
DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用
冷媒
HFC-134a
外形寸法(mm)
538×306×348
有効内寸法(mm)
291×204×254
付属品
コード(AC 2.0m、DC 3.0m)
質量(kg)
16
消費電力(W)
48(AC100V)3.1A(DC12V)・1.55A(DC24V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。