MT35F-D1 車載冷蔵庫 エンゲル 09194866

車載冷蔵庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09194866 品番MT35F-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,400
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
庫内温度(℃)
冷凍:最大-18、冷蔵:最大+5
周囲温度30
内容量(L)32 アズワン品番1-199-03 使用電源DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用 冷媒HFC-134a 外形寸法(mm)647×364×408 有効内寸法(mm)390×275×316 付属品コード(AC 2.0m、DC 3.0m) 質量(kg)21 消費電力(W)42(AC100V)2.5A(DC12V)・1.3A(DC24V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35586311
2017-07-03
用途:
レジャー,夏現場用
川上製作所 様

長い事使ってます形がかわらず嬉しい
12V,100V両方使えるので,買いました.ありがたい,改善点モーター音.少しが大きい,注意-底ゴム足跡床材に残る.消えない.敷物必要です

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする