風速計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208371 品番YK-80AM
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐風速35m/sメタル式ベーンの風速
大型表示で見易く温度も同時測定
データホールド、Max.Min値表示
オートパワーオフ(20分以上)
PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)

寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン 電源(V)006P(9電池×1 測定項目風速・温度 測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0〜50 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回 使用環境0〜50℃、0〜80%RH 風速測定範囲(m/s)0.8〜35.0 表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h コード長さ(cm)約100 測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする