オートマチックトランスミッションフラッシュ (Automatic Transmission Flush)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード09211828 品番ADTAZ9002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
関連資料:(23.04MB)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする