ポータブル簡易ダンボールトイレキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09220307 品番BR-381
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手軽のどこでもそこがトイレ!組立て不要でパッと用が足せます。女性やお子様ににも!車載用としてもお使いいただけます。取っ手付きで持ち運びにも便利です。
ダンボール製トイレ便器の他に、真空パックされたトイレセットが付属。トイレットペーパー1巻と汚物処理袋6枚、凝固剤6包が真空パックされ、15年の保存が可能。凝固剤は水分を固める作用があり、尿などの処理に使います。
使い方は簡単。ダンボール製トイレ便器に、汚物処理袋をセット、用を足して凝固剤をふりかけて汚物を固めて汚物処理袋ごと廃棄。
大人・子供兼用サイズ。どなたでもお使いいただけます。
真空パックトイレは未使用未開封で15年の保存が可能です。
いざという時のための防災備蓄用として。また車載用としても最適です。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容ダンボール製トイレ×1個、真空パックトイレ×1個(トイレットペーパー×1巻、凝固剤×6包、汚物処理袋×6枚) 材質(ダンボール製トイレ)ダンボール、(凝固剤)高吸水ポリマー、(汚物処理袋)ポリエチレン 内容量(g)(凝固剤1包)6 機能未使用未開封で15年の長期保存が可能。凝固剤には高吸水ポリマーを配合。水分をすぐに固めます。 内箱寸法(mm)約295×205×147 使用可能回数6
注意
※15年保存はあくまでも製造日からの目安期間となりますので予めご了承願います。
※必ず箱の注意事項をよく読んでからお使いください。
※食べられません。
※用途以外の使用はしないでください。
※排便後の凝固物はトイレに流さないでください。トイレが詰まるおそれがあります。
※廃棄については、お住まいの市町村の規制・条例に従って処理してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を十分にふくみ吐き出してください。その後ただちに医師に相談してください。
※内容物のデザインは一部変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする