カプセルテント防災トイレ3点セット(折りたたみ式ポータブルトイレ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09220316 品番BR-933-2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。トイレットペーパーホルダーは側面についています。トイレットペーパーは付属しておりませんのでご了承下さい。メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
折りたたみ式ポータブルトイレは、パイプ椅子タイプで使わないときは収納スペースをとりません。耐荷重100kg。
銀が配合された抗菌性凝固消臭剤が30個、排泄袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。公的機関で消臭効果・抗菌効果を試験済みです。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。
ヤシ殻活性炭も配合され消臭効果があり快適に使用できます。日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められています。

用途災害時・断水時・アウトドア用 セット内容カプセルテント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、折りたたみ式ポータブルトイレ、抗菌消臭トイレセット30回分(排泄袋×30袋) 材質(テント)ポリエステル、スチール、(ポータブルトイレ)PP、鉄、(凝固剤)超吸水ポリマー、Ag配合活性炭 寸法(cm)(テント収納時)直径約65、(テント組立時)約215×90×90、(ポータブルトイレ)34.5×37.5×高さ36 使用可能回数30
注意
※トイレットぺーパーは付属しておりませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする