曜日別特売
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325

BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325
BR-935 折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き) ブレイン 09220325

折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09220325品番BR-935
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。
アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。
耐久性が高く、耐荷重は100kgです。
使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。
約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。
折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。

用途災害時・断水時・アウトドア用セット内容パイプ椅子トイレ×1個、固定リング×1個、凝固剤×10個、排泄袋×10袋材質パイプ椅子トイレ:PP+鉄、凝固剤:超吸水ポリマー、Ag配合活性炭、排泄袋:ポリプロピレン質量(kg)約1.3耐荷重(kg)約100寸法(cm)(使用時)約幅34.5×奥行37.5×高さ36使用可能回数10
注意
※トイレットぺーパーは付属しておりませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする