WINGROPE
WINGROPEの 船舶係留
WINGROPEの 係留ロープ
16打ちダブルブレードヨットロープ 6mmΦ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
09221330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途
ディンギー・クルーザーのコントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなどに最適
材質
テトロン
色
ホワイト/レッド
長さ(m)
1
破断強度(kg)
800
ロープ径(Φmm)
6
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375