日本金属電鋳
日本金属電鋳の その他測定用品
日本金属電鋳の 粗さ測定機
日本金属電鋳の 表面アラサ標準片
手仕上げ面粗さ標準片
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09221852
品番
TA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
仕様
ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3
やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25
用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
寸法(mm)
標準片:21×14
本体寸法(mm)
182×47×2.8