508 着楽綿 長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09224232 品番 508
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

火を使う現場に最適な綿100%。
やわらかな風合いが魅力。
自然な肌触り。
袖カフス部分・前ボタン部分・胸ポケットは、ボタンの破損を防ぐためにボタンが隠れる仕様になっています。
ソフト加工をほどこした高級長綿使い。
タフな耐久性。
熱に強い。
すぐれた吸汗性。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
マスタード サイズM 種別長袖シャツ 材質バーバリー、ソフト綿 シリーズ着楽綿シリーズ 混率(%)綿100 胸廻(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56 着丈(cm)79 アズワン品番64-4400-28 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする