商品画像

ニットトランクス140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09228820 品番 070-520051-00
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

肌にフィットする吊式の7層構造で、約140ccの吸水層(中失禁用)を取り付けています。
普通のトランクスに吸水層をプラスした下着です。
気になる臭いを分解する特殊消臭素材を使用しています。
洗濯ができるので、繰り返し使用でき、経済的にも安心です。
商品前面には普通のトランクスと同じ開口部があります。
※開口部は下着らしさの延長上でつけておりますが、構造上、前窓からペニスは出せません。

長さ(mm)220 質量(kg)0.168 カバードグレー サイズL ウエスト(cm)84〜94 材質(表)綿100%(ニット) 股上(cm)34 吸収量(mL)140 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする