商品画像

ロングボクサー80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09228847 品番 070-520020-00
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約80ccの尿をすばやく吸水、しっかりガード
吸水布は抗菌消臭効果があります。
大きなサイドパッドが伝いモレを防止。
吸収帯には尿を中央部に集め漏れにくくするセンターラインを採用。
身生地と吸収帯が同色だから、汚れが目立ちにくい。
※ペニスは出せません。

長さ(mm)230 質量(kg)0.139 ブラック サイズL ウエスト(cm)84〜94 材質(表)綿100% 股上(cm)35 吸収量(mL)80 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする