バイクスロープ 折りたたみ式 2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード09245078 品番AR2023F-150cm
参考基準価格(税別)¥19,999 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

折りたたみ可能で、収納便利、省スペース。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、雨が降っても雨水が溜まらなくて、どんな天候でも使用できる。バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むことができる。

用途バイクなどの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)約8.3(2本) 耐荷重(kg)400/2本セット 高さ(cm)推薦使用:30-42.5 全幅(cm)23

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする