ノーブランド
ノーブランドの 工業用潤滑油
ノーブランドの 油圧作動油
パワーラインオイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
09245157
品番
SYEO-TO30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
SAE 30
危険物の性状
非水溶性