SXV3D_SXV3D-OH_2..png
ギケン
ギケンの ドリル
ギケンの 超硬ドリル
ギケンの 超硬ストレートシャンク
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2.9
注文コード
09247309
品番
SXV3D-OH0290
参考基準価格(税別)
¥15,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途
材質
全長
55
溝長
17
外径(Φmm)
2.9
表面処理
GKTコーティング
適合材
鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金
シャンク径
3
抜代(mm)
Dx0.6
関連資料:
(2.45MB)
注意
※超微粒子