質量(kg)約13
色ホワイト
容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)
定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱
温度調節範囲(℃)【オーブン】100〜200【発酵】40
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180
レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)
省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構
年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2