現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09254991
品番
TP-3640H-CE-25-H00-24
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
減速比
25
寸法L(mm)
ギア:27
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
260
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:37.5、ギア部:60
回転方向
CW
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
245