現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
15
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09255158
品番
TP-3640H-CM-15-H00-24
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
減速比
15
寸法L(mm)
ギア:35
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
433
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:37.5、ギア部:60
回転方向
CW
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
147