TP-3640H-CM-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピース 09255228

現物写真

TP-3640H-CM-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピース 09255228
TP-3640H-CM-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピース 09255228

DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比75
内容量1個注文コード09255228品番TP-3640H-CM-75-H00-24
参考基準価格(税別)¥14,340販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
減速比75寸法L(mm)ギア:42電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])87電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60回転方向CCW適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)637
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする