現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09255517
品番
TP-3640H-KJ-30-P00-24
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
減速比
30
寸法L(mm)
ギア:22.8
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
224
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:37.5
回転方向
CW
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
196