現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09256619
品番
TP-3640F-CE-5-ENAB01-24
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
減速比
5
寸法L(mm)
ギア:27
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
1314
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:39、ギア部:60
パルス数
1P/(1回転)R
回転方向
CCW
適合ドライバー
TPDR-68A
出力相
A・B相
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
49
エンコーダ種類
磁気式