現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09258631
品番
TP-3640I-KH-675-ENAB01-24
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
減速比
675
寸法L(mm)
ギア:28.7
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
4.98
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:39
パルス数
1P/(1回転)R
回転方向
CCW
適合ドライバー
TPDR-68A
出力相
A・B相
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
エンコーダ種類
磁気式