アキツ
アキツの パッキン類
アキツの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
注文コード
09282692
品番
AUP-40A 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
1.5
材質
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
呼び径(B)
1-1/2
トラスコ品番
320-2658
質量(g/個)
27.0
外径(mm)
64
質量(g/袋)
270
内径(mm)
54