アキツ
アキツの パッキン類
アキツの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
09282708
品番
AUP-50A 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
種別
ユニオンパッキン
呼び径(A)
50
厚さ(mm)
1.5
材質
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
呼び径(B)
2
トラスコ品番
320-2666
質量(g/個)
39.0
外径(mm)
78
質量(g/袋)
390
内径(mm)
66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09282708
AUP-50A 2317
37078815
AUP-50A
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アキツ
1袋(10個)
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました