ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 注文コード09282726 品番AUP-8A 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・RoHS指令など17種類から選べます 他の種類を見る

アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。

用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
種別ユニオンパッキン 呼び径(A)8 厚さ(mm)1.5 材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート 呼び径(B)1/4 トラスコ品番320-2682 質量(g/個)7.2 外径(mm)23 質量(g/袋)72 内径(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09282726 AUP-8A 2317 37078334 AUP-8A ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツ ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツ 1袋(10個) 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする