フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ノンアスベスト 注文コード09282832 品番HNJ-20A-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 内径(mm)28 外径(mm)85 厚さ(mm)3 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 穴数4 穴径(mm)12 使用圧力5k 質量(g)23.48 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0121 材質ノンアスベスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09282832 HNJ-20A-5K 37101933 HNJ-20A-5K フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ 1枚 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37101854
2024-02-02
用途:
船舶の排気管
今本工業 様 (建設業・工事業)

船舶の排気管で使用して 物もしっかりしてサイズも色々と取り扱ってあり 次の日には届いて大変助かりました。後耐久性も有りそうで良かったです。

対象商品:
37102134
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

いいパッキンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする