アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用全面パッキン
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
09283094
品番
HNJ-65A-10K 2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
使用温度範囲(℃)
-200〜250
使用圧力
10k
トラスコ品番
320-2704
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3
質量(g)
615
穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
質量(g/個)
123.0
外径(mm)
210
内径(mm)
115
穴径(mm)
19
特性
低クリープ性、柔軟性