アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用全面パッキン
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
09283137
品番
HNJ-80A-10K 2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
使用温度範囲(℃)
-200〜250
使用圧力
10k
トラスコ品番
320-2747
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3
質量(g)
326
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
質量(g/個)
65.2
外径(mm)
135
内径(mm)
43
穴径(mm)
19
特性
低クリープ性、柔軟性