HNJ-80A-5K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283164 HNJ-80A-5K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283164 HNJ-80A-5K-U 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 09283164

トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 注文コード09283164 品番HNJ-80A-5K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。

呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 使用温度範囲(℃)-200〜250 使用圧力10k トラスコ品番320-2771 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)3 質量(g)504 穴数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 質量(g/個)100.8 外径(mm)175 内径(mm)77 穴径(mm)19 特性低クリープ性、柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする