曜日別特売
KC-40-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284266

 

KC-40-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284266
KC-40-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284266

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)400
内容量1個注文コード09284266品番KC-40-M
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥9,647
販売価格(税別)
8,770

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)400質量(kg)2.1寸法d(mm)20寸法L1(mm)145寸法a(mm)8寸法D(mm)100寸法L2(mm)153寸法b(mm)14寸法L3(mm)175寸法G(mm)3寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする