曜日別特売
KC-160-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284354

 

KC-160-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284354
KC-160-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284354

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1600
内容量1個注文コード09284354品番KC-160-M
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥47,872
販売価格(税別)
43,520

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)1600質量(kg)15.4寸法d(mm)30寸法L1(mm)580寸法a(mm)11寸法D(mm)166寸法L2(mm)590寸法b(mm)22寸法L3(mm)620寸法G(mm)4寸法K(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする