曜日別特売
UC-45 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284783

 

UC-45 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284783
UC-45 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC 09284783

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)450
内容量1個注文コード09284783品番UC-45
参考基準価格(税別)¥10,310販売価格(税込)¥10,582
販売価格(税別)
9,620

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)450質量(kg)2.3寸法d(mm)20寸法L1(mm)165寸法a(mm)8寸法D(mm)95寸法L2(mm)173寸法b(mm)14寸法L3(mm)195寸法G(mm)3寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする