AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 09286147 AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 09286147 AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 09286147

アンカーヘルプ用クランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 09286147 品番 AH-CS
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。
スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。
スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。
スライダーは幅止め金具による固定も可能です。
アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。

幅(mm)20
注意
※鋼製型枠をご使用の際は、アンカーヘルプ用クランプで型枠に固定してください。※木製型枠の時はくぎで固定してください。※コンクリート打設時は、アンカーボルトが芯からずれていないか確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09286156
2018-11-30
用途:
住宅新築工事の基礎コンクリート/鋼材アンカーボルトセットに使用
遠藤工務店 様

アンカーボルトを垂直に設置するための補佐用品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする