WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.3
全長(mm)
38
注文コード
09294805
品番
SSD 013
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
38
直径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
10
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)