超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)1.9 全長(mm)38 注文コード09294866 品番SSD 019
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は直径・全長など111種類から選べます 他の種類を見る

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 全長(mm)38 直径(Φmm)1.9 溝長(mm)13 先端角(°)118 表面処理ノンコート
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする