曜日別特売
50mL サンプラTPXメスシリンダー サンプラテック 09297985

50mL サンプラTPXメスシリンダー サンプラテック 09297985
50mL サンプラTPXメスシリンダー サンプラテック 09297985
50mL サンプラTPXメスシリンダー サンプラテック 09297985
50mL サンプラTPXメスシリンダー サンプラテック 09297985

サンプラTPXメスシリンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
09297985
品番
50mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

10mL、20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。
目盛の精度を重視するため射出成形の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。
重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。

容量(mL)
50
1目盛(mL)
1
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
目盛
あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0929798550mL3344178250Ml50mL TPX(R) メスシリンダー サンプラテック 33441782TPX(R) メスシリンダーサンプラテック1本
¥979
税込¥1,077
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする