LANケーブル CAT6 ギガビット より線 RJ-45コネクタ スリムコネクタ RoHS

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約3※コネクター含まず 注文コード09300016 品番LD-GPN/BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品はケーブル長など25種類から選べます 他の種類を見る

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) ケーブル長(m)約3※コネクター含まず 爪折れ防止 ブラック 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(26AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 導体より線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約4.6 パッケージアルミ箔袋+ステッカー カテゴリーCAT6 コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09300016 LD-GPN/BK3 09300314 LD-GPT/BK3/RS LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム 1本 1,079 税込1,187 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09300138
2023-01-10
用途:
家庭内でのLANに使用

荷をほどいた時には巻くせがあったがすぐに治り、配線しやすかった。
色は青だが、地味で他の配線と混在しても、目立たない。

対象商品:
09299998
2021-09-21
用途:
LANコネクトからHABまでをつなぐケーブルに使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

ケーブル自体が軟らかくしなやかだったので、場所を選ばず重宝しています。

対象商品:
09300174
2020-09-05
用途:
屋内LAN配線
田中燃料株式会社 様 (卸売・小売業)

1Fから2FへのLAN延長の為に購入。想定していたより、短い経路で接続出来た為、少し(20m位)余ってしまったがそのまま使用して違和感は無し。普通です。

対象商品:
09300138
2020-05-10
用途:
ケーブルの交換に
建設業・工事業

5eのコードを長年使っていたのですが 新しいケーブルに変えるためこの商品を購入しました
5eの時にFastでネット速度を計った時はほぼ430Mbpsだったのですが
この製品に変えたとたん500を超えたり400を下回ったりと安定しません

対象商品:
09300147
2019-09-03
用途:
無線ランより ケーブルでラン
堀越畳店 様

確実に伝送するには 無線より有線が 一番。今回 1回の無線ランルーターから 有線で結線しました、確実です。

対象商品:
09300077
2019-02-03
用途:
lanケーブルの増設

CAT6準拠のスペックで、作りもしっかりし、コスパも良く満足しています。

対象商品:
09299998
2019-01-16
用途:
有線LANの拡張
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

素早い対応のおかげで入手が早てく助かりました。
有線・無線でのLAN混在の教室で設定できました。

対象商品:
09300165
2018-11-12
用途:
ネットワーク
合同会社メディアコンポジットロケーションズ 様 (サービス業)

思っていたよりケーブルが堅いので巻きづらい。常設なら問題ない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする