USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09302308 品番 USB2-ECO50
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。
USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。
各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)約5※コネクターを含む ブラック 仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定 コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ 対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907973
2017-11-12
用途:
プリンターの修理
教育・研究機関

プリンター修理の必需品ですが、使ってみて、なかなか良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする