Oリング Pシリーズ(運動用)

(205件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)25.7 外径(Φmm)32.7 注文コード09302825 品番P26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
この商品は内径・外径など122種類から選べます 他の種類を見る

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

内径(Φmm)25.7 材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 線径(Φmm)3.5±0.1 種別P形運動用 硬度70(±5)° 外径(Φmm)32.7 耐圧(MPa)7 部品番号CO00025A 耐熱温度(℃)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00483165
2025-12-10
用途:
モデルガンのカートリッジに使いました。
運輸・通信業

これは良い商品です。発火式モデルガンのカートリッジに使用しましたが、耐久性もあってオススメです。

2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

Oリングを使用するときは少量だったりすることが多いため、1個から購入できるのが助かります。

対象商品:
00483174
2025-08-31
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

油圧ジャッキの補修で使いました。品質が問われるところなので、信頼のNOKです。

対象商品:
00482492
2025-12-17
用途:
インテークマニホールド
gash 様

サイズは問題なかったです。現在二次空気も吸っていないようです。

2025-08-24
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキの補修に購入。
少量でお安く手に入って助かります。

2025-07-22
用途:
機械のメンテナンス時

機械の油圧シリンダーの油漏れの修理に使用している。価格も安く満足している。

2025-06-24
用途:
機械のメンテナンス時

Oリングを使用するときは少量だったりすることが多いため、トップメーカの製品が1個から購入できるのが助かります。

2025-05-29
用途:
ガレージジャッキの補修で
医療・福祉・介護関連業

アストロのガレージジャッキのオイル漏れ修理で使用しました。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする