TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7.1 注文コード09303765 品番PDSI 071
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は直径など147種類から選べます 他の種類を見る

汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 全長(mm)79 直径(Φmm)7.1 溝長(mm)40 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする