※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
ステン枠ベアリング入ジュラコン戸車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
36
注文コード
09307089
品番
TO-174GS-M36
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
戸の重さ60kg走行回数 10万回合格品です。
車輪径(Φmm)
36
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
車輪タイプ
丸型
関連資料:
寸法図(0.07MB)