曜日別特売
30-4U-C ユニオン 30シリーズ フロウエル 09309877

ユニオン 30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)-注文コード09309877品番30-4U-C
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状ユニオン適合チューブ外径(Φmm)4材質(本体)フッ素樹脂適合チューブ外径(inch)-材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100寸法A(mm)27寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)3寸法C(mm)11寸法W(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309886
2022-09-20
用途: ガスの実験用配管

外径6ミリと1/4インチのどちらも使えるので重宝しています。単価はまずまずいい値段だと思いますが、便利であることは間違いありません。テフロン製で丈夫です。

対象商品 : 09309886
2018-02-21
用途: 実験用の配管で1/4インチと6㎜の変換
ジェーシーボトリング株式会社製造業

このサイズのワンタッチの違径継ぎ手のストレートが無く困っているところに見つけて使用しています。ワンタッチ継ぎ手に比べ耐圧的にちょっと不安はありましたが、私の使用環境では問題なく使用でき重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする