曜日別特売
30-4UT-C ユニオンティー 30シリーズ フロウエル 09310184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンティー 30シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径T(Φmm)4
内容量1個注文コード09310184品番30-4UT-C
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂適合チューブ外径T(Φmm)4適合チューブ外径T(Φinch)-材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100寸法A(mm)30寸法B(mm)15寸法C(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)3寸法F(mm)10寸法W(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09310202
2023-06-19
用途: industrial purpose
De Nora製造業

it is good, and authentic. seamless product. i recommended to use.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする