※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイルアダプタ 30シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09310525 品番 30-6MA6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルアダプタ 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類R(PT) 適合チューブ外径T(Φmm)6 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100 寸法A(mm)35 寸法B(mm)13 寸法C(mm)16 寸法E(mm)4 寸法W(mm)17 寸法Tx(mm)4 接続ねじ3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09310482
2016-03-29
用途:
腐食性ガス計測用ガスセルの出入口

PTFEなので、耐薬品性に優れており、使用に適していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする