30-8MA2 メイルアダプタ 30シリーズ フロウエル 09310534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイルアダプタ 30シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
適合チューブ外径T(Φmm)8
接続ねじ1/8
内容量1個注文コード09310534品番30-8MA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)適合チューブ外径T(Φmm)8材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100寸法A(mm)35寸法B(mm)9寸法C(mm)20寸法E(mm)4寸法W(mm)10寸法Tx(mm)6接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09310482
2016-03-29
用途: 腐食性ガス計測用ガスセルの出入口

PTFEなので、耐薬品性に優れており、使用に適していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする