マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ周辺機器
マザーツールの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
3.5インチTFTモニター付きマルチテスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09320955
品番
RapportU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,800
防犯カメラの設置に・保守用に最適なモニター付きマルチテスターです。
付属品
ACアダプター、映像ケーブル、テストリード、ストラップ、UTPケーブルテスト用ターミネーター
方式
(転送)RS-422/RS-485
入力電圧(V)
DC12±10% 1.2A以上
使用環境温度(℃)
-10〜50
充電電圧(V)
DC12±10%
出入力端子
(映像)BNC.J
信号方式
NTSC/PAL
入出力
(映像)1.0Vp-p 75Ω
プロトコル
Multi
データ転送速度
2400bps〜38400ps