SLMC-120U スリムかすがい U BXカネシン 09331647 SLMC-120U スリムかすがい U BXカネシン 09331647 SLMC-120U スリムかすがい U BXカネシン 09331647

スリムかすがい U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード09331647 品番SLMC-120U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。

材質JIS G 3505 SWRM10相当 用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
注意
※木材を割らないよう繊維方向等に気をつけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする