PRH-40 プルースホールダウン BXカネシン 09331665 PRH-40 プルースホールダウン BXカネシン 09331665 PRH-40 プルースホールダウン BXカネシン 09331665 PRH-40 プルースホールダウン BXカネシン 09331665

プルースホールダウン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09331665 品番 PRH-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm〜34.5mmまで、PRH-40で17.5mm〜33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。

使用方法
(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。
(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。
(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC 用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 付属品ビスYPR-85(グレー)×10本、専用座金×1枚 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※本製品以上の耐力を有するアンカーボルトをご使用ください。また、運用耐力は本製品の耐力に準じます。
※耐力37.0kN越から40.3kN以下は「高耐力フレックスアンカーボルト」をご使用ください。
※37.0kN超の引抜きのかかる上下階の柱相互の緊結には「高耐力フレックス両引きボルト」をご使用ください。
※「高耐力フレックスアンカーボルト」および「高耐力フレックス両引きボルト」を使用する場合、ナットは必ずアンカーボルトおよび両引きボルトに付属されている8Tナットをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09331656
2015-04-06
用途:
自宅リフォーム
第一住販 様

価格も満足で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする