タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用TACバイト ストリームジェットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09336862
品番
A16Q-SCLPR09-D180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
用途
内径・端面切削
トラスコ品番
349-7119
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09336862
A16Q-SCLPR09-D180
57908304
A16Q-SCLPR09-D180
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L
タンガロイ
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました